Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Book Cover Keyboard für Galaxy Tab S9+/S9 FE+, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-2137
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX815BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806095086125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Produktivität auch bei hoher Mobilität

Das Book Cover Keyboard für das Galaxy Tab S9+ mit einer vielseitigen QWERTZ-Tastatur für Arbeit und Freizeit. Mit dem frei beweglichen Scharnier, kannst du bequem arbeiten und deinen Winkel finden egal, ob du E-Mails schreiben, bloggen oder dich zurücklehnen und komfortabel Video schauen willst. Dank dem Touchpad und den intuitiven Funktionstasten, ist das zweiteilige Book Cover Keyboard einfach und effizient. Benötigst du das Keyboard mal nicht, kannst du dieses auch einfach abnehmen und nur den Stand nutzen oder auch alternativ das NotePaper Screen anbringen um ein angenehmes Schreibgefühl zu erleben.

Highlights
  • Zweiteiliges Book Cover Keyboard mit vollwertiger QWERTZ-Tastatur und Anschluss über POGO-Pin
  • Integriertes Touchpad für komfortable Gestensteuerung
  • Ausgestattet mit Funktionstasten (esc, entf, F1~F12 und DeX) für schnellen Zugriff
  • Schnelle einfache Anbringung, durch Magnet in der Rückseite des Covers
  • Integriertes S Pen Fach zum sorgenfreien Mitführen des S Pen
  • Passend für das Samsung Galaxy Tab S9+ und Tab S9 FE+


Weitere Informationen:
Gewicht:
673 g
Höhe:
3 cm
Länge:
20.1 cm
Breite:
33.3 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
500
€ 2,90*
ab € 113,77*
€ 138,93*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 138,94*
€ 5,00*
ab € 116,71*
€ 142,40*
€ 3,50*
ab € 121,94*
€ 147,90*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 124,85*
€ 151,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,66*
€ 155,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.