Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-DX815 - Tastatur und Foliohülle (Buch-Cover) - mit Trackpad - Bluetooth, POGO pin - Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse - Hängebox - für Galaxy Tab S9+ (EF-DX815BBGGDE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Pogo Pin Schwarz
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Pogo Pin Schwarz
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Pogo Pin Schwarz
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Pogo Pin Schwarz
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Pogo Pin Schwarz
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte QWERTZ Deutsch Pogo Pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-9275219
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX815BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806095086125
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Samsung EF-DX815 - Tastatur und Foliohülle (Buch-Cover) - mit Trackpad - Bluetooth, POGO pin - Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse - Hängebox - für Galaxy Tab S9+
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  EF-DX815BBGGDE
Modell  EF-DX815
EAN/UPC  8806095086125

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung EF-DX815 - Tastatur und Foliohülle (Buch-Cover) - mit Trackpad - Schwarz
Gerätetyp  Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle  Bluetooth, POGO pin
Eingabegerät  Abnehmbare Tastatur
Eingebaute Geräte  Trackpad
Tastenanzahl  80
Farbe  Schwarz Tastatur, Schwarz Gehäuse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.6 cm x 19.34 cm x 1.48 cm
Gewicht  512 g
Verpackung  Hängebox
Entwickelt für  Galaxy Tab S9+

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle  Bluetooth, POGO pin
  
Eingabegerät  
Typ  Abnehmbare Tastatur
Tastenanzahl  80
Eingebaute Geräte  Trackpad
Breite  28.6 cm
Tiefe  19.34 cm
Höhe  1.48 cm
Gewicht  512 g
  
Tragetasche  
Farbe  Schwarz
Funktionen  Magnetverbindung, 150° einstellbarer Winkel
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  POGO
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Verpackungsdetails  Hängebox
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung Galaxy Tab S9+

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle:
Bluetooth, POGO pin
Typ:
Abnehmbare Tastatur
Tastenanzahl:
80
Eingebaute Geräte:
Trackpad
Breite:
28.6 cm
Tiefe:
19.34 cm
Höhe:
1.48 cm
Farbe:
Schwarz
Funktionen:
Magnetverbindung, 150° einstellbarer Winkel
Schnittstellen:
POGO
Verpackungsdetails:
Hängebox
Entwickelt für:
Samsung Galaxy Tab S9+
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Notebook Tastatur, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, samsung galaxy tab hülle mit tastatur, tablet cover, tablet cover samsung, samsung, galaxy, schwarz, tastatur, efdx815bbggde, cover, keyboard, dx815bbggde, book, black, efdx815, foliohülle, buchcover, trackpad, bluetooth, pogo, gehäuse, hängebox, foliohlle, gehuse, hngebox, dx815, buch, slim, x810, x816
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
227
€ 2,90*
ab € 117,53*
€ 143,33*
€ 5,00*
ab € 117,34*
€ 143,34*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 121,30*
€ 148,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 124,84*
€ 151,54*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 124,23*
€ 151,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,84*
€ 148,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.