Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-L5710DW 4in1 Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-7863
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCL5710DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766824644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
3-in-1-Drucker
Professioneller 4-in-1 Multifunktionsdrucker schwarz weiß für Arbeitsgruppen

Entwickelt für höchste Ansprüche mit flexiblen Anschlussmöglichkeiten, Duplex-Scanfunktion so wie schnellem und hochwertigem Druck, auf den Sie sich verlassen können. Zusammen mit der robusten Bauweise und den flexiblen Papierverarbeitungsoptionen macht dies den Multifunktionsdrucker MFC-L5710DW zum idealen Gerät für die Arbeitsgruppe.

Highlights
  • Netzwerkfähiger Monolaser-Multifunktionsdrucker
  • Druckgeschwindigkeit von bis zu 48 Seiten/Minute
  • Druckauflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi
  • Duplex, WLAN, Gigabit Lan, USB-Host, Hi-Speed USB 2.0
  • Brother Mobile Connect, Mopria, Apple AirPrint
  • 4in1: drucken, scannen, kopieren, faxen


Weitere Informationen:
Gewicht:
20500 g
Höhe:
58 cm
Länge:
55 cm
Breite:
49 cm
Farbe:
Dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, monochrom laserdrucker kopierer, laserdrucker, brother laserdrucker
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
40
€ 2,90*
ab € 540,36*
€ 553,27*
Frei Haus
ab € 565,28*
€ 578,31*
€ 1,93*
ab € 564,84*
€ 578,32*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 564,91*
€ 582,24*
Frei Haus
ab € 570,32*
€ 582,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,27*
€ 658,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,64*
€ 656,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,36*
€ 643,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.