Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB Typ-C Travel Charger One 30W White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2548
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     ACHIPHUSBCPD30WW
EAN/GTIN:
     8018080433559
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
The One ist die ideale Lösung für alle, die gleich mehrere Apple-Geräte besitzen, denn dieses eine Ladegerät lädt sie alle (iPhone, iPad und verschiedene MacBook-Modelle) in Höchstgeschwindigkeit auf. Dank seiner geringen Größe und seines leichten Gewichts kann The One jederzeit problemlos transportiert werden.


Highlights
  • Netzladegerät für superschnelles Aufladen von Apple-Geräten
  • Maximale Ausgangsleistung 30 W
  • Optimiertes Laden zum Schutz der Batterie
  • Sicherheitsschalter zum Schutz vor Überladung und Kurzschluss
  • Schnellladen und Power Delivery
  • Automatischer Adapter für eine Eingangsspannung von 110/240 V


Weitere Informationen:
Gewicht:
98 g
Höhe:
3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
16.5 cm
Farbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 13,19*
€ 18,53*
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 13,20*
€ 18,54*
€ 7,95*
ab € 13,15*
€ 19,08*
€ 3,50*
ab € 21,29*
€ 29,30*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.