Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-728042600 Herst.-Nr.: IPHUSBCPD30WW EAN/GTIN: 8018080433559 |
| |
|
| | |
| The One ist die ideale Lösung für Verbraucher Geräte mit maximaler Geschwindigkeit mit einem Ladegerät aufzuladen. Die geringe Größe und das geringe Gewicht von The One machen es zu einem leicht zu transportierenden Zubehör. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | The One | Verwendung für Produkt: | Apple iPad, iPhone, MacBook | Produktverwendung: | Smartphones, Tablets, Notebooks | Leistung: | 30 | Netzspannung: | 100-240 | kurzschlusssicher: | Ja | Betriebsanleitung vorhanden: | Ja | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ladegerät Kommunikationstechnik The One |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil, Akkuladegeräte, Akkus, Ladegeräte, Ladestationen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 13,62* | € 18,95* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,20* | € 18,97* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,99* | € 19,48* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,58* | € 30,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|