Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI5 Intel i3-1215U 8GB/128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-2778
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z29EG.001
EAN/GTIN:
     4711121629402
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Unglaubliche Geschwindigkeit und Sicherheit

Der neue Acer Chromebox CXI5 bietet noch mehr Leistung und Funktionen. Leicht für mehrere Displays einrichtbar, verfügt er über integrierten Malware-Schutz und bietet eine Vielzahl sofort einsatzbereiter Premium-Funktionen von Google.

Highlights
  • Prozessor: Intel Core i3-1215U
  • Arbeitsspeicher: 8 GB (2 x 4 GB), Bis zu 16 GB of Dual-channel DDR4 3200 MHz
  • Festplatte: 128 GB eMMC
  • Grafikkarte: Intel UHD Graphics
  • Betriebssystem: Chrome OS


Weitere Informationen:
Gewicht:
0 g
Höhe:
0 cm
Länge:
0 cm
Breite:
0 cm
Farbe:
Silber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 349,81*
€ 389,09*
Frei Haus
ab € 350,94*
€ 390,91*
Frei Haus
ab € 354,55*
€ 395,31*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 371,17*
€ 413,41*
14 Tage
6
€ 6,29*
ab € 379,64*
€ 423,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,41*
€ 491,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,35*
€ 491,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,52*
€ 477,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,47*
€ 475,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A00
ab € 10,45*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,61*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 19,74*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 32,23*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A05
ab € 29,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.