Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebox CXI5 - Mini-PC - 1 x Core i3 1215U / 1.2 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 128 GB - UHD Graphics - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) (DT.Z29EG.001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8913384
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.Z29EG.001
EAN/GTIN:
     4711121629402
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Acer Chromebox CXI5 - Mini-PC - 1 x Core i3 1215U / 1.2 GHz - RAM 8 GB - Flash - eMMC 128 GB - UHD Graphics - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Chrome OS - Monitor: keiner - Grau
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  DT.Z29EG.001
Modell  Chromebox CXI5
EAN/UPC  4711121629402

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer Chromebox CXI5 - Mini-PC - Core i3 1215U 1.2 GHz - 8 GB - Flash 128 GB
Typ  Chrome Box - Mini-PC
Lokalisierung  Region: Deutschland
Prozessor  1 x Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U / 1.2 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  10 MB L3
Cache pro Prozessor  10 MB
RAM  8 GB DDR4 SDRAM
Festplatte  Flash 128 GB - eMMC
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Kartenleser  Ja
Grafik-Controller  Intel UHD Graphics
Netzwerk  GigE, Bluetooth, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
Farbe  Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.6 cm x 18.6 cm x 3.6 cm
Gewicht  1 kg
CO2-Fußabdruck  316 Kohlendioxidemissionen in kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Chrome Box
Formfaktor des Produktes  Mini-PC
Farbe  Grau
Lokalisierung  Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 10 MB
Cache pro Prozessor  10 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  8 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale  2 x 4 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  Flash - eMMC
Kapazität  1 x 128 GB
Hersteller  Kingston
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Kartenleser  
Typ  Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten  microSD
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen  HDMI
  
Netzwerk  
Ethernet-Controller  Realtek RTL8111K
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  4 x USB 3.2 Gen 2 - Type A (2 vorn, 2 hinten)
2 x USB4 (1 vorn, 1 hinten)
2 x HDMI
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x Kopfhörer/Mikrofon
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 Antennen, Ständer, M.2 2242 eMMC storage board
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts  Lite-On PA-1900-32AA
Gestellte Leistung  90 Watt
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Google Chrome OS
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
CO2-Fußabdruck  316 Kohlendioxidemissionen in kg
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18.6 cm
Tiefe  18.6 cm
Höhe  3.6 cm
Gewicht  1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Chrome Box
Formfaktor des Produktes:
Mini-PC
Farbe:
Grau
Lokalisierung:
Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i3 (12. Gen.) 1215U
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
Installierte Größe:
L3 - 10 MB
Cache pro Prozessor:
10 MB
Installierte Anzahl:
8 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Konfigurationsmerkmale:
2 x 4 GB
Kapazität:
1 x 128 GB
Hersteller:
Kingston
Unterstützte Flash-Speicherkarten:
microSD
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen:
HDMI
Ethernet-Controller:
Realtek RTL8111K
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Leistungsmerkmale:
Dual Stream (2x2)
Zubehör im Lieferumfang:
2 Antennen, Ständer, M.2 2242 eMMC storage board
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Netzteil
Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts:
Lite-On PA-1900-32AA
Gestellte Leistung:
90 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Google Chrome OS
CO2-Fußabdruck:
316 Kohlendioxidemissionen in kg
Breite:
18.6 cm
Tiefe:
18.6 cm
Höhe:
3.6 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc acer, acer komplettsysteme, chrome os mini-pc, acer, chromebox, cxi5, chrome, emmc, 1215, dtz29eg001, i31215u, 8gb/128gb, dt.z29eg.001, wifi, 8gb128gb, 1215u, 128gb, z29eg, minipc, core, flash, graphics, gige, 802.11ax, wlan:, bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax, monitor:, keiner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 347,55*
€ 386,28*
Frei Haus
ab € 351,47*
€ 389,88*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 353,88*
€ 394,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 372,50*
€ 411,69*
13 Tage
8
€ 6,29*
ab € 383,22*
€ 421,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,59*
€ 455,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,92*
€ 450,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,88*
€ 421,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A01
ab € 18,77*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A03
ab € 15,62*
Zubehör
Acer
SV.WCMAP.A04
ab € 26,09*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A10
ab € 10,44*
Zubehör
Acer
SV.WPCAP.A14
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.