Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VESA Halterung für Studio USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-3900
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875R9AA
EAN/GTIN:
     0197497667295
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Poly VESA Halterung für die Studio USB-Videobar.
Bringen Sie Ihr Poly Studio ganz einfach an und genießen Sie optimale Sicht und Klang in Besprechungen. Maximale Anpassungsfähigkeit für ein unvergleichliches Videokonferenzerlebnis.

Highlights
  • Poly Halterung
  • Zur Befestigung nach VESA Standard
  • Idealer Halt für Ihre Endgeräte
  • Passend für Poly Studio USB-Videobar
  • Einfach in der Anwendung


Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
13.3 cm
Breite:
78 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: videokonferenzsystem polycom, videokonferenzsystem, Ersatz, für, POLY, Artikel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 112,91*
€ 140,33*
Lager 1359
35
€ 2,90*
ab € 113,37*
€ 141,67*
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 143,52*
€ 4,70*
ab € 118,87*
€ 147,73*
2 Tage
429
Frei Haus
ab € 120,61*
€ 150,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,11*
€ 165,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 53,27*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.806,28*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 762,23*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 162,53*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 149,14*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 97,17*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,40*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,38*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 144,82*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,63*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 92,57*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 115,99*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.