Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 10 Konferenz Lautsprecher Teams (USB-A & USB-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-4681
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     77P34AA
EAN/GTIN:
     0197029590466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Verwandeln Sie jeden Arbeitsplatz im Heimbüro in einen Konferenzraum. Die benutzerfreundliche All-in-One-Freisprecheinrichtung Poly Sync 10 USB liefert hochwertige Audioqualität für den professionellen und privaten Gebrauch. Perfekt für Sprache und Musik reduziert das steuerbare Array aus zwei Mikrofonen die Hintergrundgeräusche. Und mit der klaren, verständlichen TouchSteuerung und den LED-Anzeigen können Sie sich auf kinderleichte Telefonkonferenzen freuen.

Highlights
  • Der zuverlässige All-in-One-Konferenzlautsprecher bietet hervorragende Audioqualität für Sprachanrufe, Videokonferenzen, Webinare, Podcasts sowie Musik in HiFi-Qualität egal, ob Sie sich konzentrieren oder entspannen möchten
  • Eine Anordnung mit zwei Mikrofonen reduziert Geräusche, sodass sich die Zuhörer auf Ihre Stimme konzentrieren können, nicht auf das, was im Hintergrund passiert. Außerdem können Sie dank Vollduplex-Audio gleichzeitig mit einer anderen Person sprechen, ohne Informationen zu verpassen
  • Plug-and-Play-USB-A- oder USB-C-Konnektivität, so dass Sie sich keine Sorgen um die Akkulaufzeit machen müssen. Dank der einfachen, berührungsempfindlichen Bedienelemente können Sie Telefonkonferenzen problemlos verwalten, während die gut sichtbaren LEDs und die Lichtleiste es Ihnen ermöglichen, Ihren Anrufstatus von überall aus im Raum zu erkennen
  • Der USB-Konferenzlautsprecher ist staub- und wasserabweisend, arbeitet nahtlos mit Microsoft Teams zusammen und ist Zoom- und Google-zertifiziert für unkomplizierte Online-Meetings und Telefonkonferenzen
  • Mit seinem schlanken und leichten Design schafft der Sync 10 wertvollen Platz auf dem Schreibtisch und ist klein genug, um in eine Laptoptasche oder einen Rucksack zu passen
  • Dank der gut sichtbaren Leuchtleiste ist der Anrufstatus auch aus einiger Entfernung erkennbar
  • Unterstützt die einfache Zusammenarbeit und Kommunikation mit einer speziellen Teams-Taste für direkten Zugriff auf die Teams-App


  • Stromversorgung über USB
Weitere Informationen:
Gewicht:
347 g
Höhe:
4.9 cm
Länge:
9.8 cm
Breite:
20.1 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,89*
ab € 55,24*
€ 70,43*
1 Tag
21
€ 13,00*
ab € 56,85*
€ 72,16*
2 Tage
82
€ 4,90*
ab € 57,77*
€ 73,27*
Lager 1359
17
€ 2,90*
ab € 58,21*
€ 73,80*
Frei Haus
ab € 59,14*
€ 74,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.