Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-57-9028 Herst.-Nr.: 119101040460 EAN/GTIN: 5706751061608 |
| | |
|
| | |
| Der Denver PFF-1037 ist ein 25,65 cm (10,1 Zoll) großer digitaler WLAN-Fotorahmen mit FRAMEO-Fotosoftware. Dies ist eine neue soziale Möglichkeit, Bilder und Videos mit Freunden und Familie zu teilen. Der IPS-Touchscreen liefert gute, scharfe Bilder. Highlights - Intelligenter 25,65 cm (10,1 Zoll) digitaler WLAN-Fotorahmen
- IPS-Touchscreen mit einer Auflösung von 1280 x 800
- 16 GB interner Speicher und microSD-Kartensteckplatz zum Importieren von Bildern
- Vorinstallierte FRAMEO-Software
- Laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter und übertragen Sie dann Fotos und Videos auf den FRAMEO Fotorahmen
- Lassen Sie Hunderte von Freunden Bilder und Videos direkt in den Fotorahmen hochladen
- Fügen Sie Text zu den Bildern hinzu
- Stellen Sie die Zeit für die Bildrotation zwischen 10 Sekunden und 30 Minuten ein
- Timer-Funktion zum automatischen Ausschalten des FRAMEO-Fotorahmens bei Nacht
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 881 g | Höhe: | 3.7 cm | Länge: | 21.5 cm | Breite: | 35 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 57,68* | € 74,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 57,69* | € 74,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,15* | € 74,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,45* | € 80,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,54* | € 89,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|