Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A35 5G 128 GB EE Black Smartphone


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy A35 5G 128 GB EE Black Smartphone
Samsung Galaxy A35 5G 128 GB EE Black Smartphone
Artikel-Nr.:
     7405B-999806627
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A356BZKBEEB
EAN/GTIN:
     8806095525655
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Samsung Galaxy A35 5G 128 GB EE Black Smartphone

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung Galaxy A35 - Enterprise Edition - Awesome Navy - 5G Smartphone - 128 GB - GSM Produkttyp: 5G Smartphone Hersteller-Modellnummer: SM-A356B/DS Anzeige: OLED-Display - 2340 x 1080 Pixel - 16,83 cm (6.6") - (120 Hz) - Super AMOLED - Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas) Prozessor: 2,4 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher: RAM 6 GB / 128 GB Unterstützte Speicherkarte: microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Betriebssystem: Android 14 mit One UI 6.1 Hauptkamera: 50 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera: 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 Dritte Kamera: 5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera Vordere Kamera: 13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus Service Provider: Nicht angegeben SIM-Karte: Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) Drahtlose Schnittstelle: NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth Sicherheitsgeräte: Fingerabdrucklesegerät Steckverbinder: USB-C Standby-Zeit: Bis zu 48 Stunden Schutz: Wasserbeständig, staubresistent Farbe: Awesome Navy Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 78 mm x 8.2 mm x 161.7 mm Gewicht: 209 g Reparierbarkeitsindex: 8.4 (von 10) Spezifische Absorptionsrate (SAR): 0.436 W/kg (head) ¦ 0.917 W/kg (body) ¦ 2.15 W/kg (Gliedmaßen)

Samsung Galaxy A35 5G 128 GB EE Black Smartphone

Produktbeschreibung:

5G–Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1800 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz,3500 MHz,3700 MHz · Akku–Kapazität: 5000 mAh · Akku–Technologie: Li–Ion · Arbeitsspeicherkapazität: 6 GB · Auflösung Frontkamera: 13 Megapixel · Auflösung Hauptkamera: 50 Megapixel,8 Megapixel,5 Megapixel · Ausführung (allgemein): Enterprise Edition · Betriebssystem / Version: Android™ 14 · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 5.3 · Display–Auflösung: 1080 x 2340 Pixel · Display–Auflösungsmodus: Full–HD+ · Display–Diagonale (in Zoll): 6.6 Zoll · GPS–Empfänger integriert: Ja · Gewicht: 209 g · Glonass–Empfänger integriert: Ja · Handy–Besonderheiten: IP67,Corning® Gorilla® Glass Victus™,Super AMOLED,Spritzwassergeschützt,Staubgeschützt,Fingerabdrucksensor,Gesichtserkennung,mit NFC,Enterprise Edition · Herstellerfarbe: Navy · LTE–Frequenz: 700 MHz,800 MHz,850 MHz,900 MHz,1500 MHz,1800 MHz,1900 MHz,2100 MHz,2300 MHz,2500 MHz,2600 MHz · Mobilfunk–Standard: GSM/2G,UMTS/3G,LTE/4G,5G · Modell Smartphones: Galaxy A35 5G · Near Field Communication (Ja/Nein): Ja · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 161.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.2 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Taktfrequenz: 2,4 GHz,2,0 GHz · Prozessor / Typ: Octa Core · SIM–Karten–Format: Nano SIM,eSIM · SIM–Karten–Technologie: Hybrid–Slot · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi–Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Bluetooth®,NFC,USB–C® USB 2.0 · Schutzart: IP67 · Speicherkapazität: 128 GB · Speicherkartenslots: microSD Karte (bis 1 TB) · WLAN: Ja · Weitere technische Daten: Hybrid–SIM: SIM 1 + SIM 2 oder SIM 1 + microSD oder SIM 1 + eSIM + microSD

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Smartphone
Hersteller–Modellnummer
SM–A356B/DS
Formfaktor
Touch
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Breite
78 mm
Tiefe
8.2 mm
Höhe
161.7 mm
Gewicht
209 g
Gehäusefarbe
Awesome Navy
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil–Breitband–Generation
5G
Service Provider
Nicht angegeben
Betriebssystem
Android 14
Benutzeroberfläche
One UI 6.1
Steuerung
GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM–Kartentyp
Nano–SIM, Elektronische SIM–Karte (e–SIM)
Anzahl SIM–Karten
Dual–SIM
Konfigurationsdetails SIM–Karte
Nano–SIM + Nano–SIM/microSD
Eingabegerät
Multi–Touch
Kommunikation
Datenübertragung
FDD–LTE, TDD–LTE, 5G NR FR1
2G–Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS–Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Band 8
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 900
4G LTE–Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 17, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Band 66
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 – 2110 AWS–3
5G NR Frequenzband
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS–3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3
Telefonmerkmale
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor, Hall–Sensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät
Zusätzliche Funktionen
MIMO–Technologie, Samsung Smart Switch, Virtual Proximity Sensing, Samsung Knox Vault, 5 Jahre Security–Updates, 2 Jahre Produktverfügbarkeit ab Datum der Markteinführung, SmartThings Support, 4 Generationen an Betriebssystem–Upgrades
Medien–Player
Unterstützte Digital–Audio–Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Supported Digital Video Standards
MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4
Prozessor
Taktfrequenz
2,4 GHz
Anz. Prozessorkerne
8–Core
Arbeitsspeicher
RAM
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Benutzerspeicher
108 GB
Unterstützte Flash Memory–Karten
microSDHC, microSD, microSDXC – bis zu 1 TB
Vordere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.2
Fokuseinstellung
Fixfokus
Hauptkamera
Sensorauflösung
50 Megapixel
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Objektivblende
F/1.8
Fokuseinstellung
Automatisch
Digitaler Zoom
10x
HDR Modus
Super HDR
Lichtquelle
LED–Blitz
Video Auflösungen
Zeitlupen–Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Merkmale
vDIS Technologie
Zweite Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Objektiv Typ
Ultra–Weitwinkelobjektiv
Objektiv–Blende
F/2.2
Dritte Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Objektivblende
F/2.4
Funktionen
Macro–Kamera
Anzeige
Typ
OLED–Display
Technologie
Super AMOLED
Diagonalabmessung
16,83 cm (6.6")
Bildschirmauflösung
2340 x 1080 Pixel
Displayformat
Full HD+
Max. Helligkeit
1000 cd/m²
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Enhancement–Technologie
Vision Booster Technology
Wiederholrate
120 Hz
Schutz
Corning Gorilla Glass Victus+ (kratzfestes Glas)
Merkmale
Infinity O Display, High Brightness–Modus
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type–C – 24 pin USB–C
Batterie
Kapazität
5000 mAh
Schnelladetechnologie
Super Schnellladefunktion
Standby–Zeit
48 Stunden
Laufzeitdetails
Aktive Online–Nutzung (LTE): bis zu 23 Std. ¦ Aktive Online–Nutzung (Wi–Fi): bis zu 22 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Video): bis zu 26 Std. ¦ Wiedergabe (drahtloses Audio): bis zu 83 Std. ¦ Bereitschaft: bis zu 48 Std.
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP67, Common Criteria EAL5+, SGS Eye Care Display Certification, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Informationen zur Nachhaltigkeit
Reparierbarkeitsindex
8.4 (von 10)
Umgebungsbedingungen
Maximale Tiefe der Wasserbeständigkeit
1 m

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 251,76*
€ 290,13*
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 269,40*
€ 310,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 271,85*
€ 311,53*
Frei Haus
ab € 291,18*
€ 332,01*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 330,14*
€ 375,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,54*
€ 443,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,30*
€ 420,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,14*
€ 392,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.