Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-1040 Herst.-Nr.: SU421A EAN/GTIN: 0191628449699 |
| |
|
| | |
| HP Druckerwartungskits stellen den reibungslosen Betrieb Ihres HP Druckers sowie eine konstant bestmögliche Druckqualität sicher. Highlights - HP Papiertransferband CLT-T508
- Reichweite: Bis zu 50.000 Seiten
- Einfache Installation, zuverlässig und langlebig
- Bietet eine konstante Leistung und hervorragende Druckqualität
- Perfekt auf Ihr Gerät abgestimmt
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2300 g | Höhe: | 15.5 cm | Länge: | 36.4 cm | Breite: | 42.6 cm | Farbe: | keine Farbe |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLP -775 N; CLP -775 ND; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CLP-620ND |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 110,86* | € 130,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 118,67* | € 135,91* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 127,52* | € 145,95* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,23* | € 150,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,88* | € 150,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|