Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-102725500 Herst.-Nr.: SU421A EAN/GTIN: 191628449699 |
| |
|
| | |
| HP Transfereinheit CLP 620ND, 670ND, 775ND Laserdrucker CLT-T508 ca. 50.000 Seiten Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | CLP 620ND, 670ND, 775ND | Verwendung für Gerätetyp: | Laserdrucker | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | CLT-T508 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 50.000 Seiten | Originalzubehör: | Ja | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Transfereinheit |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -620; CLP -620 ND; CLP -620 Series; CLP -670; CLP -670 N; CLP -670 ND; CLP -670 Series; CLP -775 N; CLP -775 ND; CLX -6220 FX; CLX -6250 FX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerzubehöre, Fixiereinheiten, Transfereinheiten, Trommeleinheit |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 110,86* | € 130,86* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 118,67* | € 135,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 127,52* | € 145,95* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,23* | € 150,14* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,88* | € 150,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|