Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-58-3778 Herst.-Nr.: 541036 EAN/GTIN: 4252011908295 |
| | |
|
| | |
| Die Folio-Schutzhülle ermöglicht eine stabile Nutzung des Geräts mit zwei Betrachtungswinkeln für den Video- und den Tastaturmodus. Die Schreib- und Betrachtungswinkel entsprechen den Anforderungen des täglichen Gebrauchs und sind somit praktisch und komfortabel. Die Möglichkeit, das Tablet zu benutzen, ohne es ständig in der Hand halten zu müssen, macht den täglichen Gebrauch des Geräts viel komfortabler und ermöglicht eine bequeme Sicht auf den Bildschirm für die Filmwiedergabe. Mithilfe der cleveren Wake-Up-Funktion steht dir dein Tablet sofort zur Verfügung. Öffne einfach die Tasche, und dein Tablet wacht sofort auf. Dank dieser Technologie spart das Tablet Energie, und die Betriebszeit wird deutlich verlängert. Nutze sie zu deinem Vorteil und zum Schutz der Umwelt. Der Pencil ist sicher befestigt und damit immer in Griffnähe. Du musst nicht mehr befürchten, es zu verlieren. Darüber hinaus ist es dank der weichen Schutzhülle und der Schutzklappe vor Beschädigungen und Kratzern geschützt. Highlights - Flexibles TPU Flip Cover mit magnetischem Deckel
- Bietet Schutz vor Kratzern und Stößen und ist dabei ultra dünn und leicht
- Auto Wake-Up / Auto-Sleep Funktion: Aufklappen aktiviert, zuklappen lässt das Tablet ruhen
- Stifthalter: Dein Pencil ist sicher verankert, immer griffbereit und geht nie verloren
- Mehrstufige Standfunktion: Vielseitig einstellbar für optimales Betrachten und Arbeiten in jedem Winkel
- Passend für das Samsung Galaxy Tab A9+
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 365 g | Höhe: | 2 cm | Länge: | 23.5 cm | Breite: | 32 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 11,95* | € 16,86* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 11,96* | € 16,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,42* | € 25,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,14* | € 31,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|