Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Folio Case Basic für Samsung Galaxy Tab A9+, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     845-4252011908295
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     541036
EAN/GTIN:
     4252011908295
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche


AUTO WAKE-UP / AUTO-SLEEP FUNKTION:
Mithilfe der cleveren Wake-Up-Funktion steht dir dein Tablet sofort zur Verfügung. Öffne einfach die Tasche, und dein Tablet wacht sofort auf. Dank dieser Technologie spart das Tablet Energie, und die Betriebszeit wird deutlich verlängert. Nutze sie zu deinem Vorteil und zum Schutz der Umwelt.

INTEGRIERTER STIFTHALTER:
Die Hülle ist mit dem Stift kompatibel. Der dazu passende Stifthalter nimmt den Stift auf und sorgt für eine sichere Befestigung des Stiftes. So ist der Stift immer griffbereit und durch die hohen Ränder der Schutzhülle zusätzlich vor Beschädigungen geschützt.

MEHRSTUFIGE STANDFUNKTION:
Die Folio-Schutzhülle ermöglicht eine stabile Nutzung des Geräts mit zwei Betrachtungswinkeln für den Video- und den Tastaturmodus. Die Schreib- und Betrachtungswinkel entsprechen den Anforderungen des täglichen Gebrauchs und sind somit praktisch und komfortabel. Die Möglichkeit, das Tablet zu benutzen, ohne es ständig in der Hand halten zu müssen, macht den täglichen Gebrauch des Geräts viel komfortabler und ermöglicht eine bequeme Sicht auf den Bildschirm für die Filmwiedergabe.

Highlights

  • Auto Wake-Up / Auto-Sleep Funktion: Aufklappen aktiviert, zuklappen lässt das Tablet ruhen; dank magnetischem Deckel
  • Stifthalter: Dein Stylus ist sicher verankert, immer griffbereit und geht nie verloren
  • Mehrstufige Standfunktion: Vielseitig einstellbar für optimales Betrachten und Arbeiten in jedem Winkel
  • Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover, Folio Case Basic für Samsung Galaxy Tab A9+, Schwarz, Flipstyle Schutzhülle, Tasche, Zubehör, shell, zusammenklappbar, wallet, Gehäuse, Container
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    37
    € 2,90*
    ab € 11,95*
    € 16,86*
    € 6,70*
    ab € 11,96*
    € 16,88*
    Lager 845
    Frei Haus
    ab € 18,42*
    € 25,56*
    6 Tage
    2
    € 1,00*
    ab € 23,14*
    € 31,83*
    Preise: Lager 845
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,56*
    € 30,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,17*
    € 28,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,16*
    € 27,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 845
    Versand: Lager 845
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 845
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.