Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-59-1508 Herst.-Nr.: C13T40C440 EAN/GTIN: 8715946631141 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 91 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 11 cm | Breite: | 13 cm |
Kompatible Geräte: | | Epson: | SureColor SC-T 2100; SureColor SC-T 3100; SureColor SC-T 3100 M; SureColor SC-T 3100 N; SureColor SC-T 3100 Series; SureColor SC-T 5100; SureColor SC-T 5100 M; SureColor SC-T 5100 N; SureColor SC-T 5100 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, epson druckerpatrone yellow, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson gelb, UltraChrome, XD2 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 25,27* | € 34,35* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 25,64* | € 34,45* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 26,37* | € 35,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 26,28* | € 35,42* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 27,29* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|