Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Trommel S051204 AL-C3900N/CX37DN Schwarz 30K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Photoleitereinheit Black 30k
Epson Photoleitereinheit Black 30k
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-1948
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S051204
EAN/GTIN:
     8715946474656
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Highlights
  • Original Trommel
  • Druckfarben: Schwarz
  • Schwarztoner Seitenleistung: 30000 Seiten
  • Laserdrucken
  • 1 Stück(e)


Weitere Informationen:
Gewicht:
1280 g
Höhe:
18 cm
Länge:
15 cm
Breite:
49.5 cm
Farbe:
keine Farbe

Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 3900; Aculaser C 3900 DN; Aculaser C 3900 DTN; Aculaser C 3900 N; Aculaser C 3900 Series; Aculaser C 3900 TN; Aculaser CX 37 DN; Aculaser CX 37 DNF; Aculaser CX 37 DTN; Aculaser CX 37 DTNF; Workforce WorkForce AL-C 300 DN; Workforce WorkForce AL-C 300 DTN; Workforce WorkForce AL-C 300 N; Workforce WorkForce AL-C 300 Series; Workforce WorkForce AL-C 300 TN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 110,66*
€ 115,20*
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 112,83*
€ 117,38*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 114,44*
€ 119,02*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,37*
€ 119,39*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 122,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Epson
C13S051203
ab € 112,72*
Ähnlich
Epson
C13S051202
ab € 110,76*
Ähnlich
Epson
C13S051201
ab € 111,91*
Ähnlich
Epson
C13S050592
ab € 106,47*
Ähnlich
Epson
C13S050591
ab € 107,21*
Ähnlich
Epson
C13S050590
ab € 107,21*
Ähnlich
Ampertec
C13S050590
ab € 115,74*
Ähnlich
Ampertec
C13S050591
ab € 101,61*
Ähnlich
Ampertec
C13S050592
ab € 99,86*
Ähnlich
Ampertec
C13S050593
ab € 22,77*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050590
ab € 35,78*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050591
ab € 36,38*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050592
ab € 36,38*
Ähnlich
WhiteBox
C13S050593
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.