Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey Gaming Monitor G95C (49'')


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-59-3845
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49CG954EUXEN
EAN/GTIN:
     8806095234915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
240 Hz Monitor
240Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Tauche ein in das Erlebnis
Mit dem 49 Zoll großen 1000R Curved-Display im 32:9-Format erlebst du fesselndes Gameplay.

Exzellente Performance
Sieg oder Niederlage? Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG) und AMD FreeSync Premium Pro ist dir der erste Platz sicher.

Stil für dein Set-up
Das neue Arena Lighting, der ergonomische HAS-Standfuß und das Hexa-Plattenstativ zeigt allen, dass du auf einem hohen Level spielst.

Erwecke deine Abenteuerlust
1000R Curved-Display mit Dual QHD-Auflösung
Erlebe atemberaubendes High-Level-Gaming mit noch intensiveren Spielszenen: Das 49 Zoll große Super-Ultrabreitbild-Display mit Dual QHD-Auflösung füllt dein peripheres Sichtfeld komplett aus, wodurch du voll und ganz in die Rolle deines Charakters schlüpfst.

VESA-Display HDR1000
Entfalte Details in ganzer Pracht: Mit einem Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und 1.000 Nit Spitzenhelligkeit sorgt das VESA-Display HDR1000 für eine angepasste Farbdarstellung und -tiefe, auch in schattigen Spielumgebungen. Damit verschaffst du dir einen Spielvorteil, indem du versteckte Gegner auch in den dunkelsten Ecken problemlos entdeckst.

Schnelle Bildwiederholrate von 240 Hz und schnelle Reaktionszeit von 1 ms
240 Hz & 1 ms (GtG)
Höchstgeschwindigkeit in jeder Szene: Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz erlebst du atemberaubendes Gameplay mit flüssiger Action. Dank einer Reaktionszeit von 1 ms (GtG), wenig Unschärfe und minimiertem Ghosting bezwingst du jeden Gegner in Sekundenschnelle.

AMD FreeSync Premium Pro
Nahtlos flüssiges Gameplay: Schnelle Actionabläufe und komplexe Spielszenen wirken dank AMD FreeSync Premium Pro stabil und ruckelfrei, wodurch du deinen Gegnern stets einen Schritt voraus sein kannst.


Weitere Informationen:
Gewicht:
20600 g
Höhe:
33 cm
Länge:
48 cm
Breite:
126.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Samsung Curved Monitore, Samsung Monitore (Curved), Samsung Gaming Monitore, Samsung Monitore (Gaming), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Samsung Monitore (Odyssey), Samsung Odyssey Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, lcd-wandhalterung schwenkbar, gaming monitor, tv-halterung samsung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
10
€ 6,90*
ab € 697,65*
€ 746,79*
€ 3,50*
ab € 700,84*
€ 751,07*
1 Tag
10
€ 45,00*
ab € 701,73*
€ 755,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 717,41*
€ 766,99*
Lager 1359
356
€ 2,90*
ab € 980,41*
€ 1.053,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,07*
€ 1.253,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.050,98*
€ 1.250,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,63*
€ 1.219,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,40*
€ 1.198,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,41*
€ 1.166,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.