Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-KS-S1-T011 Herst.-Nr.: 00002362 EAN/GTIN: 4260059580908 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Headsets ermöglichen während eines Telefonats eine wesentlich größere Bewegungsfreiheit, als normale Telefonhörer. Der kabellose Headset-Adapter ist mit allen Snom-Telefonen kompatibel und schafft eine Brücke zwischen der professionellen VoIP-Telefonie und den kabellosen Headsets von Jabra, Plantronics und Sennheiser. Der Snom EHS-Adapter unterstützt die proprietären Protokolle führender Hersteller um die Rufannahme direkt am Headset zu ermöglichen. Sobald das Telefon einen Anruf erhält, wird per Originalklingelton der eingehende Anruf im Headset signalisiert und das Gespräch kann am Headset angenommen und auch wieder beendet werden. Highlights - Vollkommene Bewegungsfreiheit
- Ruftonübertragung ans Headset
- Anrufe annehmen und beenden direkt am Headset
- Perfekte Firmware-Integration
- Herstellerspezifische EHS-Protokolle
- DHSG Standard
- Keine zusätzliche Stromversorgung nötig
- Einfach zu verbinden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 89 g | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 10.2 cm | Breite: | 13.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Hook-Switch, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset snom, computer headset, kompatibel, zu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,78* | ab € 37,52* | € 49,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 42,41* | € 54,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 42,38* | € 54,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 42,33* | € 54,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,00* | ab € 42,64* | € 55,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|