Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-150893 Herst.-Nr.: 2362 EAN/GTIN: 4260059580908 |
| |
|
| | |
| Neben den kabelgebundenen snom Headsets sind kabellose Headsets im professionellen Geschäftsumfeld, wie zum Beispiel in Call-Centern, sehr beliebt. Der Headset-Adapter snom EHS Advanced dient der Steuerung schnurloser Headsets und bildet die Brücke zwischen professioneller VoIP-Telefonie und professionellen Schnurlos-Headsets. Der snom EHS Advanced erfüllt sowohl die Normen herstellerabhängiger Protokolle als auch des DHSG-Standards, die die elektronische Rufannahme direkt am Headset ermöglichen. Sobald das Telefon einen Anruf erhält, wird per Originalklingelton der eingehende Anruf im Headset signalisiert, und das Gespräch kann bequem am Headset angenommen und auch beendet werden.
- vollkommene Bewegungsfreiheit - Klingelton Signalisierung - Rufannahme am Headset - Rufbeendigung am Headset - perfekte Firmwareintegration - herstellerabhängige EHS-Protokolle - DHSG Standard - keine zusätzliche Stromversorgung - Einfaches Anschliessen Weitere Informationen: | | weight: | 0.080 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Hook-Switch, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset snom, computer headset, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 42,38* | € 54,90* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 42,33* | € 54,95* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,12* | € 54,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,26* | € 55,00* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 42,37* | € 55,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|