Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Brother Toner TN-2120 Jumbo (ca. 2600 Seiten)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
brother
Lager 1359
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1359-TF-BR-V137
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
TN2120
EAN/GTIN:
4977766654203
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner TN-2120 Jumbo mit einer Reichweite für ca. 2600 Seiten.
Highlights
Toner TN-2120
Farbe: Schwarz
Reichweite: ca. 2600 Seiten
Original Brother Zubehör
Für brillante Drucke
Weitere Informationen:
Gewicht:
846 g
Höhe:
12.5 cm
Länge:
19.7 cm
Breite:
36.3 cm
Farbe:
keine Farbe
Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7030; DCP -7032; DCP -7040; DCP -7045 N; HL -2140; HL -2150 N; HL -2150 NR; HL -2170 N; HL -2170 Series; HL -2170 W; HL -2170 WR; MFC -7320; MFC -7320 W; MFC -7340; MFC -7440 N; MFC -7440 W; MFC -7840 W
Lenovo:
LJ 2200
... >
Lager 1359
>
Brother
>
PrintScan
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Brother Toner
,
Lasertoner Brother
,
Toner Brother
,
Toner Cartridge Brother
,
Tonerkassette Brother
,
Lasertoner für Brother
,
Toner Cartridge für Brother
,
Toner für Brother
,
Tonerkartusche für Brother
,
Tonerkassette für Brother
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
brother toner black
,
brother toner
,
tonerkassette brother schwarz
,
TN-2120
,
TN
,
2120
Angebote
(47)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 339
3 Tage
229
€ 4,15*
ab € 53,63*
€ 65,33*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 54,23*
€ 65,62*
Lager 1359
2 Tage
7
€ 2,90*
ab € 54,33*
€ 65,83*
Lager 6963
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 54,56*
€ 66,20*
Lager 2012
2 Tage
64
€ 4,79*
ab € 54,84*
€ 66,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1359
Versand:
Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1359
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Toner kompatibel zu TN 2120, für BROTHER HL 2140 / 2150N / 2170W / DCP7030 / 7045N / MFC7440N / 7840W, ca. 2.600 S., schwarz
ROLINE
16.10.1115
ab € 19,50*
Zubehör
Freecolor TN2110-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor
TN2110-FRC
ab € 14,16*
Zubehör
Freecolor TN2120-HY-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor
TN2120-HY-FRC
ab € 19,86*
Zubehör
Freecolor TN2120-XL-FRC Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Freecolor
TN2120-XL-FRC
ab € 23,31*
Zubehör
Pelikan Toner Cartridge High Capacity Tonerkartusche 1 Stück(e) Schwarz
Pelikan
4200129
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen