Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Anschlussverdoppler (Telefon/Ethernet) 2 Stück


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-TN-B1-Z002
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130548-02-E
EAN/GTIN:
     4250184102106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon (ISDN), über eine 8-adrige Installationsleitung.


Highlights
  • Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose, ein Adapter am Verteiler
  • Geschirmter Adapter mit Übertragungseigenschaften der Klasse E im Link gemäß IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und DIN EN 50173-1:2011-09
  • 1 x Ethernet bis 100 MBit E / Fast Ethernet
  • Durch schmale Bauform nebeneinander steckbar
  • Kurzer, biegbarer Anschluss
  • Lieferung als Set zu 2 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
67 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
5 cm
Breite:
9.9 cm
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, rj-45 adapter btr, rj-45 splitter, rj45 adapter cat5, Cable, Sharing, Anschlussverdoppler, Anschlusssplitter
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro 2er Pack
€ 4,80*
ab € 25,81*
€ 33,19*
Lager 1359
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 2,90*
ab € 27,90*
€ 35,83*
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 27,78*
€ 35,85*
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 28,00*
€ 36,17*
2 Tage
3
pro 2er Pack
€ 6,40*
ab € 29,98*
€ 38,55*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 35,83*
€ 42,64
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 35,61*
€ 42,38
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 32,87*
€ 39,12
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 31,79*
€ 37,83
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 30,30*
€ 36,06
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 27,90*
€ 33,20
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.