Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Cable Sharing Adapter pnp2, Telefon/Ethernet, 2 St.


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Cable Sharing Adapter pnp2, Telefon/Ethernet, 2 St.
METZ CONNECT Cable Sharing Adapter pnp2, Telefon/Ethernet, 2 St.
METZ CONNECT Cable Sharing Adapter pnp2, Telefon/Ethernet, 2 St.
METZ CONNECT Cable Sharing Adapter pnp2, Telefon/Ethernet, 2 St.
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3046
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130548-02-E
EAN/GTIN:
     4250184102106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cable sharing Adapter
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

T-Adapter zur Aufteilung eines RJ-45 Ausgangs auf zwei 4-adrige Anwendungen

  • Die Cable Sharing Adapter dienen zur Aufteilung eine 8-adrigen RJ-45 Ausgangs auf zwei 4-adrige Anwendungen. Dabei müssen keine Änderungen in der Leitungsinstallation vorgenommen werden.
  • Paarweise eingesetzt kann der Adapter pnp die Ressourcen einer Gebäudeverkabelung voll ausnutzen.
  • Kleine Bauweise - somit sind die Adapter auch nebeneinander in die RJ-45 Buchsen des Patchpanels oder Datendose einsteckbar.
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Netzwerk-Adapter
Farbe:
grau
Lieferumfang:
2 Adapter
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Höhe:
43.35 mm
Breite:
18.2 mm
Tiefe:
87.59 mm
Gewicht:
75.15 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.069 kg
Bruttogewicht:
0,069
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.62
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ-45 Splitter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, rj-45 adapter btr, rj-45 splitter, rj45 adapter cat5, Kat. 5 Verdoppler, networking, Netzwerkverbinder, Kat. 5 T-Adapter, 130 548-02-E, Kabel, Steckverbinder, Connectors, Netzwerk, metz-connect, Zubehör, Connectors for networking, Anschluss, BTR, Netzwerkanschlusstechnik, METZCONNECT
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro 2er Pack
€ 4,80*
ab € 25,81*
€ 33,19*
26 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 2,90*
ab € 27,90*
€ 35,83*
pro 2er Pack
€ 4,99*
ab € 27,78*
€ 35,85*
Lager 337
pro 2er Pack
Frei Haus
ab € 28,00*
€ 36,17*
2 Tage
3
pro 2er Pack
€ 6,40*
ab € 29,98*
€ 38,55*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 36,17*
€ 43,04
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 35,96*
€ 42,79
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 33,18*
€ 39,48
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 32,06*
€ 38,15
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 30,59*
€ 36,40
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 28,00*
€ 33,32
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.