Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1359-TZ-DL-U052 Herst.-Nr.: 13010245 EAN/GTIN: 4043921039991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Highlights - für 8polige und 6polige Westernstecker
- federnde Reduzierstücke integriert
- Steckrichtung 45°
- 8-polige Buchse
- 8 Schraubkontakte und Schirmstützpunkt für Beilaufdraht
- Spreizkrallen- und Schraubenbefestigung
- Kombinationsfähigkeit im Kabelkanal- und Dosensystem
- UP-Montage in Wanddosen nach DIN 49073 (ø 58 x 40 mm)
- mit Zentralstück und Abdeckplatte
- Farbe: reinweiß
- Maße: BHT 80/80/31
- Dose ist für Übertragungswerte bis 16 MHz geeignet, die auch für Cat.3-Dosen gefordert werden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 61 g | Höhe: | 4 cm | Länge: | 9 cm | Breite: | 9 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rahmen reinweiss, abdeckrahmen, rutenbeck rahmen, Rutenbeck, Dose, einfach |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1359 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 4,06* | € 4,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 4,08* | € 4,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 4,14* | € 4,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 4,30* | € 4,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 4,38* | € 4,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1359 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|