Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose UAE 8(8) Up rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlußdose UAE 8(8) Up rw
Anschlußdose UAE 8(8) Up rw
Artikel-Nr.:
     3517A-76784590
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010245
EAN/GTIN:
     4043921039991
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose
Netzwerkdose

Anschlußdose UAE 8(8) Up rw

UAE-Anschlussdose, 1-fach, Unterputz, 8-polig, 8 Schraubkontakte, mit Spreizkrallen, reinweiß (ähnlich RAL 9010) 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente Metalltragring mit Spreizkrallen Stecköffnung schräg nach unten geneigt Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt alternativ LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal vergoldete Kontaktoberflächen Nennspannung: 125 V Nennstrom: 1 A bei 50° C Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Kategorie:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 4,04*
€ 5,03*
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,40*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,17*
€ 5,48*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,56*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010129
ab € 3,59*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010407
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.