Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose Cat3 rws 1xRJ45 Kanaleinb BodentankUnterflur RAL9010 schräg UAE8(8)UPRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rutenbeck 13010245 Steckdose RJ-45 Weiß
Rutenbeck 13010245 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B588B63
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010245
EAN/GTIN:
     4043921039991
Suchbegriffe:
ISDN Dose
ISDN Dose Unterputz
Datendose
Netzwerkdose
Anschlussdose Cat3 rws 1xRJ45 Kanaleinb BodentankUnterflur RAL9010 schräg UAE8(8)UPRW
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraube
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
31 mm
Kanaleinbau:
ja
Kategorie:
3
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Montageart Schirmanschluss:
Schraube
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP20
Separater Erdungsanschluss:
ja
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rahmen reinweiss, abdeckrahmen, rutenbeck rahmen, 10BaseT-Dose, 2-Port-Anschlussdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, AP-Steckdose, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, Categorie 5-Anschlussdose, Categorie 5E-Anschlussdose, Categorie 6-Anschlussdose, Categorie 7-Anschlussdose, Datenanschlussdose, Datenanschlussdose Kupfer, Datensteckdose, EDV-Dose, Einbau-Anschlussdose, Ethernet-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlussdose, IAE-Anschlussdose, ISDN-Anschlussdose, ISDN-Steckdose, Kanalsteckdose, Kommunikationsdose, MJ-Anschlussdose, Modular-Dose, RJ12-Anschlussdose, RJ45-Anschlussdose, Schrägauslassdose, Steckdose, UAE-Anschlussdose, Unterflurdose, Unterputz-Anschlussdose, UP-Steckdose, Wandauslass, Wandsteckdose, Western-Technik-Anschlussdose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 4,04*
€ 5,03*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,11*
€ 5,40*
1
€ 5,46*
ab € 4,17*
€ 5,48*
1 Tag
5
1
€ 4,99*
ab € 4,23*
€ 5,56*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,41*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010129
ab € 3,59*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010407
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.