Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-101041210 Herst.-Nr.: 1519,0009 EAN/GTIN: 4011324151992 |
| |
|
| | |
| KMP Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CLI551YXL C93 ca. 715 Seiten gelb 15ml Weitere Informationen: | | Verwendung für Druckertyp: | Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925 | Originalzubehör: | Nein | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | C93 | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 715 Seiten | nachfüllbar: | Nein | refill: | Nein | dokumentenecht: | Nein | Normnummer: | DIN 33871-1 | Garantiedauer: | 36 Monate | Farbe: | gelb | Inhalt: | 15 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Kompatibel mit: | Canon CLI551YXL | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Ausführung der Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,36* | € 4,95* | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 5,03* | € 5,62* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,05* | € 5,64* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 5,30* | € 6,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,60* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|