Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP Tintenpatrone C93 1519,0009 wie CLI551XLY 715S. 15ml gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-101041210
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1519,0009
EAN/GTIN:
     4011324151992
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon CLI551YXL C93 ca. 715 Seiten gelb 15ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Canon CLI551YXL
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
C93
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 715 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Inhalt:
15 ml
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 5,12*
€ 7,24*
€ 6,78*
ab € 5,20*
€ 7,34*
€ 4,75*
ab € 5,35*
€ 7,54*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 5,44*
€ 7,63*
€ 7,95*
ab € 5,37*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.