Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-143451 Herst.-Nr.: 1519,0009 EAN/GTIN: 4011324151992 |
| |
|
| | |
| Neben einer hohen Farbtreue und der gleichen Leistungsfähigkeit wie beim Original sind die Ansprüche an unser Druckerzubehör auch in Sachen Kompatibilität besonders hoch. Wir verstehen unsere Patronen und Kartuschen als die perfekte Alternative zum Original.
100% Qualität KMP-Tonerkartuschen werden nach DIN 33870 gefertigt, wiederbefüllte KMP-Tintenpatronen werden nach DIN 33871 produziert. Die DIN Normen definieren Qualitätsanforderungen für recycelte Tinten- und Tonerkartuschen. Zur Sicherstellung der störungsfreien Funktion und konstant guter Druckqualität legt die Norm sowohl wesentliche Schritte des Aufbereitungsprozesses als auch geeignete Prüfmethoden für Vergleichstests zwischen OEM und wiederaufbereiteten Produkten fest. Durch diese Normen können die, nach DIN produzierten Produkte objektiv miteinander verglichen werden.
100% kompatibel Jedes KMP Produkt wird auf die Anforderungen der jeweiligen Drucker exakt abgestimmt. Qualität und Leistungsfähigkeit entsprechen mindestens der des Original-Produkts oder liegen sogar darüber. Weitere Informationen: | | weight: | 0.025 kg | height: | 0.028 m | width: | 0.078 m | depth: | 0.139 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone kmp yellow, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Patronen Canon |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,36* | € 4,95* | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 5,03* | € 5,62* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,05* | € 5,64* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,30* | € 6,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 5,60* | € 6,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|