Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Trommel SCX6545/6555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/227/a014227b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/227/a014227b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102021800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV223A
EAN/GTIN:
     191628485192
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Verwenden Sie immer Samsung Original Toner, um die Gefahr von Druckerschäden und sonstige Probleme zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
MultiXpress SCX-6545NX, -6555NG, SL-M5370LX
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
SCX-R6555A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 80.000 Seiten
Verwendung mit Tonerfarbe:
schwarz
Originalzubehör:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trommel

Kompatible Geräte:
Samsung:
MultiXpress 6500 Series; MultiXpress 6545 N; MultiXpress 6545 NX; MultiXpress 6555 N; MultiXpress 6555 NX; SCX -6545 N; SCX -6545 NX; SCX -6555 N; SCX -6555 NX
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,15*
ab € 118,02*
€ 124,40*
€ 4,50*
ab € 119,71*
€ 124,82*
€ 5,95*
ab € 121,81*
€ 126,93*
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 123,50*
€ 128,84*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 120,85*
€ 131,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
SV208A
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.