Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1029 wie Brother TN-245C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/575/a009575k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/575/a009575k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102023350
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1029
EAN/GTIN:
     4004764982110
Suchbegriffe:
Druckerzubehöre
Druckkassetten
Toner
Tonercartridges
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-245C EDD-1029 ca. 2.200 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-3140CW, -3150CDW, -3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, -9330CDW, -9340CDW
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1029
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.200 Seiten
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
cyan
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-245C
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Ausführung der Farbe:
cyan
Weitere Suchbegriffe: Tonerkassetten, Tonerpatronen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 25,59*
€ 35,56*
1
€ 4,75*
ab € 27,87*
€ 37,28*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 28,05*
€ 37,52*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 28,86*
€ 38,22*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 40,08*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1028
ab € 25,31*
Ähnlich
edding
18-1030
ab € 25,55*
Ähnlich
edding
18-1031
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.