Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Toner 18-1029 wie Brother TN-245C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-102023350
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-1029
EAN/GTIN:
     4004764982110
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
edding Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-245C EDD-1029 ca. 2.200 Seiten cyan
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother HL-3140CW, -3150CDW, -3170CDW, DCP-9020CDW, MFC-9140CDN, -9330CDW, -9340CDW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-245C
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-1029
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.200 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,59*
€ 35,56*
1
€ 4,75*
ab € 27,87*
€ 37,28*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 28,05*
€ 37,52*
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 28,86*
€ 38,22*
3 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 40,08*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-1028
ab € 25,31*
Ähnlich
edding
18-1030
ab € 25,55*
Ähnlich
edding
18-1031
ab € 25,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.