Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85048 wie Brother TN326M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-102103330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85048
EAN/GTIN:
     4003630007957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-326M 85048 ca. 3.500 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L8650CDW, -8850CDW
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85048
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Deckungsgrad:
5
Normnummer:
DIN 33870-2
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
magenta
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-326M
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Chip vorhanden:
Nein
Ausführung der Farbe:
magenta
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 22,45*
€ 31,81*
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 24,60*
€ 33,02*
3 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 38,69*
€ 51,70*
3 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 38,74*
€ 53,46*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 38,51*
€ 53,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-326M
ab € 102,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.