Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85048 wie Brother TN326M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2952-102103330
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85048
EAN/GTIN:
     4003630007957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-326M 85048 ca. 3.500 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L8650CDW, -8850CDW
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Brother TN-326M
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85048
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Deckungsgrad:
5 %
Normnummer:
DIN 33870-2
Chip vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
magenta
Ausführung der Farbe:
magenta
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 22,57*
€ 31,93*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 24,51*
€ 33,15*
3 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 38,50*
€ 51,87*
3 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 53,69*
6 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 38,56*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-326M
ab € 102,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.