Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 85048 wie Brother TN326M magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199126209
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     85048
EAN/GTIN:
     4003630007957
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-326M 85048 ca. 3.500 Seiten magenta
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
36 Monate
Ausführung der Farbe:
magenta
Farbe:
magenta
Originalzubehör:
Nein
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 3.500 Seiten
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
85048
Kompatibel mit:
Brother TN-326M
Marke:
SOENNECKEN
Deckungsgrad:
5 %
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-L8400CDN, -8450CDW, HL-L8250CDN, -8350CDW, MFC-L
Normnummer:
DIN 33870-2
rebuilt:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 22,86*
€ 32,34*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 33,00*
2
€ 5,95*
ab € 28,53*
€ 38,15*
Lager 1498
11
1
€ 5,45*
ab € 38,55*
€ 51,66*
7 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 38,54*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-326M
ab € 102,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.