Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q2672A 309A 4.000Seiten gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h009/750/h009750a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/h009/750/h009750a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-102161810
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2672A
EAN/GTIN:
     808736549882
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Gemeinsam mit dem Drucker ermöglicht das HP LaserJet Druckerzubehör benutzerfreundlichen, kostengünstigen und zuverlässigen Farbdruck in hoher Qualität. Ein verbesserter elektrofotografischer Prozess sorgt für brillante Farben und gestochen scharfen Text auf verschiedensten Papieren.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Color LaserJet 3500, -3500N, -3550, -3550N
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
309A
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 4.000 Seiten
Deckungsgrad:
5
Farbe:
gelb
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Ausführung der Farbe:
gelb

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 3500; Color LaserJet 3500 N; Color LaserJet 3500 Series; Color LaserJet 3550; Color LaserJet 3550 N
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 17,70*
€ 24,59*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 128,10*
€ 167,80*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 175,84*
€ 5,50*
ab € 138,36*
€ 178,72*
360 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,92*
€ 182,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 139,40*
€ 165,89
pro Stück
ab 90 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 128,10*
€ 152,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.