Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Toner Q2672A (309A) - Yellow - Kapazität: 4.000 Seiten (Q2672A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-314399
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2672A
EAN/GTIN:
     0808736549882
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

Übersicht

Kurzinfo  HP - Tonerpatrone - 1 x Gelb - 4000 Seiten
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Hewlett-Packard
Hersteller Art. Nr.  Q2672A
Modell  Hewlett-Packard HP
EAN/UPC  0808736549882

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Tonerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Gelb
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  41 cm
Transporttiefe  12 cm
Transporthöhe  18.5 cm
Transportgewicht  1.5 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Gelb
Enthaltene Anz.  1
Patronenmerkmale  HP Smart Printing
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Transportbreite:
41 cm
Transporttiefe:
12 cm
Transporthöhe:
18.5 cm
Transportgewicht:
1.5 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Gelb
Enthaltene Anz.:
1
Patronenmerkmale:
HP Smart Printing
Kapazität:
Bis zu 4000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 3500; Color LaserJet 3500 N; Color LaserJet 3500 Series; Color LaserJet 3550; Color LaserJet 3550 N
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, q2672a, 2672, 309a, 3500, toner, gelb, yellow, kapazität:, 4.000, seiten, cartridge, kapazitt, 4000, kapazität, colorlaserjet, 3500/3500n/3550, stück, hp309a, 4.000seiten, color, laserjet, no.309a, 3550, 35003500n3550, stck, 4000seiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,70*
€ 24,59*
€ 4,95*
ab € 128,10*
€ 167,80*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 175,84*
€ 5,50*
ab € 138,36*
€ 178,72*
360 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,92*
€ 182,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.