Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner HP Q2672A gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner HP Q2672A gelb
Toner HP Q2672A gelb
Artikel-Nr.:
     467-#HP__Q2672A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2672A
EAN/GTIN:
     0808736549882
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
  • HP Color LaserJet Q2672A Druckkassette gelb
  • Für HP Color LaserJet 3500/3700 Serie
  • Mit Smart Drucktechnologie
  • Für ca. 4000 Seiten bei 5 % Deckung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Smart Drucktechnologie
Bruttogewicht:
1.5 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Farbname:
yellow
Gewicht:
1.5 kg
Marke:
HP
max. Anzahl der Druckseiten:
4000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
Q2672A

Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet 3500; Color LaserJet 3500 N; Color LaserJet 3500 Series; Color LaserJet 3550; Color LaserJet 3550 N
Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, hp lasertoner gelb, lasertoner hp, lasertoner, Druckkassette, Laserdrucker, Laserdrucker-Tonerkassette, Laserdrucker-Zubehör, Laserdruckertoner, LaserdruckerTonerkassette, LaserdruckerZubehör, Tonerkit, Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 17,70*
€ 24,59*
€ 4,95*
ab € 128,10*
€ 167,80*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 175,84*
€ 5,50*
ab € 138,36*
€ 178,72*
Lager 467
361 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,92*
€ 182,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,87*
€ 193,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.