Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84018 wie Brother TN2000 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-102205190
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84018
EAN/GTIN:
     4003630132468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-2000 84018 ca. 2.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Brother DCP-7010, -7010L, -7025, HL-2030, -2040, -2070N, MFC-7225N, -7420, -7820N
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
84018
refill:
Ja
rebuilt:
Ja
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2.500 Seiten
Deckungsgrad:
5
Normnummer:
DIN 33870-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kompatibel mit:
Brother TN-2000
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19752
Chip vorhanden:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,95*
ab € 14,54*
€ 20,48*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 14,17*
€ 20,72*
3 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 24,92*
€ 33,84*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 24,78*
€ 34,87*
3 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 25,01*
€ 37,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-2000
ab € 56,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.