Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Toner 84018 Gr.1159 wie Brother TN2000 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Toner 84018 Gr.1159 wie Brother TN2000 schwarz
Soennecken Toner 84018 Gr.1159 wie Brother TN2000 schwarz
Soennecken Toner 84018 Gr.1159 wie Brother TN2000 schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743488
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     84018
EAN/GTIN:
     4003630132468
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Soennecken Toner 84018 wie Brother TN2000 schwarz Soennecken Toner kein Originalzubehör Kompatibel mit: Brother TN-2000 84018 ca. 2.500 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
24200601
HerstellerNr:
84018
Werksnummer:
9199114420
Länge netto mm:
356,00
Breite netto mm:
181,00
Höhe netto mm:
134,00
Gewicht netto Kg:
0,838000
Gewicht brutto Kg:
0,838000
Ursprungsland:
CZ
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgrupp
Produktart:
Toner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 13,79*
€ 19,80*
1 Tag
5
1
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 21,24*
4 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 24,80*
€ 33,90*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 24,68*
€ 34,66*
4 Tage
12
2
Frei Haus
ab € 24,89*
€ 36,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN-2000
ab € 54,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.