Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Bastelmaterial
>
Bastelpapier
>
Buntpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011402 A4 80g int.gelb 500Bl.
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-110015918
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011402
EAN/GTIN:
4011211076407
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
intensivgelb
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Regenbogenpapier
,
Farbiges Kopierpapier
,
Farbkopierpapier
,
Kopierpapier farbig
,
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
ink-jet-druckerpapier a4 80g 500 blatt
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
1 Tag
8
1
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,46*
Lager 690
1 Tag
24
1
€ 5,49*
ab € 6,92*
€ 10,18*
Lager 1682
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 7,06*
€ 10,38*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,38*
€ 11,19*
Lager 467
8 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 7,77*
€ 11,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,19*
€ 13,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,71*
€ 11,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01476* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter
Clairefontaine
1978C
ab € 5,64*
Ähnlich
Clairefontaine Trophée Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Gelb
Clairefontaine
1877C
ab € 5,59*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011346 A4 120g int.gelb 250Bl.
Inapa
2100011346
ab € 5,33*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier colors 2100011373 A4 160g int.gelb 250Bl.
Inapa
2100011373
ab € 6,40*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011396 A4 80g h.chamois 500Bl.
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011432 A3 80g hellgrün 500Bl.
Inapa
2100011432
ab € 13,35*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011435 A3 80g int.gelb 500Bl.
Inapa
88042390
ab € 13,19*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011438 A3 80g int.rot 500Bl.
Inapa
2100011438
ab € 13,15*
Ähnlich
Kopierpapier Tecno Colors, DIN A3, 80g/qm, mittelgrün, Packung à 500 Blatt
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Ähnlich
Multifunktionspapier tecno colors A3 80 g/qm VE=500 Blatt hellblau
Inapa
2100011428
ab € 13,33*
Ähnlich
TECNO COLORS NATURWEISS PAPIER A4 2100011415 500Blatt 80gr
Inapa
2100011415
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen