Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Colors 2100011432 A3 80g hellgrün 500Bl.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/031/y000031g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110016362
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011432
EAN/GTIN:
     4011211077725
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Ink-Jet-Druckerpapier
Farbiges Hochleistungspapier. Entwickelt für den Laser- und Tintenstrahldruck. Ideal für aufmerksamkeitsstarke Kommunikation. Poster, Broschüren, Handzettel, Trennblätter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Colors
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
hellgrün
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Colors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 13,37*
€ 16,79*
1 Tag
118
1
€ 5,95*
ab € 13,35*
€ 19,45*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,72*
€ 20,45*
8 Tage
34
1
€ 5,87*
ab € 15,61*
€ 22,60*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 32,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,45*
€ 24,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,28*
€ 21,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,02744* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
1262C
ab € 11,36*
Ähnlich
Inapa
2100011437
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011343
ab € 4,91*
Ähnlich
Inapa
2100011370
ab € 6,34*
Ähnlich
Inapa
2100011396
ab € 5,67*
Ähnlich
Inapa
2100011399
ab € 5,61*
Ähnlich
Inapa
2100011402
ab € 6,40*
Ähnlich
Inapa
2100011438
ab € 13,15*
Ähnlich
Inapa
2100011440
ab € 13,20*
Ähnlich
Inapa
2100011443
ab € 13,28*
Ähnlich
Inapa
2100011447
ab € 13,19*
Ähnlich
Inapa
2100011445
ab € 13,26*
Ähnlich
Inapa
2100011424
ab € 13,29*
Ähnlich
Inapa
2100011428
ab € 13,33*
Ähnlich
Inapa
2100011433
ab € 13,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.