Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Kopierpapier 1203PC A4 120g chamois 250Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/721/y000721s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/721/y000721s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110083812
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1203PC
EAN/GTIN:
     3329680003079
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Clairefontaine Kopierpapier Trophée Color DIN A4 120g/m² elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei chamois 250 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Trophée Color
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
120
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht, holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
chamois
Anzahl der Blätter je Packung:
250 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Trophée Color
Laufrichtung:
Schmalbahn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,51*
€ 6,27*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,00*
€ 8,09*
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 8,28*
1
€ 5,50*
ab € 5,35*
€ 9,17*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
1207C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
1248C
ab € 4,47*
Sonstiges
Clairefontaine
1282C
ab € 4,21*
Sonstiges
Clairefontaine
1293C
ab € 5,16*
Sonstiges
Clairefontaine
1219
ab € 5,13*
Sonstiges
Clairefontaine
1209
ab € 4,64*
Sonstiges
Clairefontaine
1292
ab € 5,32*
Sonstiges
Clairefontaine
1244
ab € 4,65*
Sonstiges
Clairefontaine
1205
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
1206
ab € 4,57*
Sonstiges
Clairefontaine
1210
ab € 4,53*
Sonstiges
Clairefontaine
1227
ab € 5,13*
Sonstiges
Clairefontaine
1218
ab € 5,03*
Sonstiges
Clairefontaine
1214
ab € 4,82*
Sonstiges
Clairefontaine
1215
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.