Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Farblaserpapier 2498 DIN A4 250g weiß 100 Bl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/849/a007849d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/849/a007849d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110247901
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2498
EAN/GTIN:
     4004182024621
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Mit den Colour Laser Papieren von Avery Zweckform können Sie Präsentationen, Flyer oder Broschüren mit Ihrem Farblaserdrucker ganz einfach selbst drucken. Sie sind in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen erhältlich - so finden Sie für jeden Anlass das richtige Papier. Die Papiere wurden speziell für die Anwendung auf allen gängigen Farblaserdruckern entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Hitzebeständigkeit aus, ermöglichen einen reibungslosen Druckerdurchlauf und sorgen für eine ausgezeichnete Tonerverankerung. So erzielen Sie professionelle Druckergebnisse wie aus der Druckerei mit intensiven Farben und gestochen scharfen Konturen und hinterlassen immer einen bleibenden Eindruck.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Papierformat:
DIN A4
Maße:
21 x 29,7 cm (B x H)
Grammatur:
250
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
beidseitig bedruckbar:
Ja
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
hochglänzend
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Farblaserdrucker, Laserdrucker, Kopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Farblaserpapier Premium
beidseitig beschichtet:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,88*
€ 23,06*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 18,84*
€ 27,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 34,10*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 28,87*
€ 39,76*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,78*
€ 31,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,79*
€ 30,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88*
€ 29,61
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1884* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.