Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-2498 Herst.-Nr.: 2498 EAN/GTIN: 4004182024621 |
| |
|
| | |
| Farblaserpapier Zweckform 2498 A4, 250 g/m², weiß, Pack 100 Blatt - Avery Zweckform Premium Colour Laser Papier 2498 für professionelle Ausdrucke mit einem hohen Fotoanteil. Ideal zum Druck hochwertiger Dokumente wie Prospekte. Format: DIN A4, Farbe: weiß, Oberfläche: hochglänzend (beidseitig), Grammatur: 250 g/m², geeignet für Druckertyp: Farblaser, Laser s/w und Kopierer, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht und FSC-zertifiziert, Ausführung/Eigenschaften: beidseitige High-Tech-Beschichtung für perfekte Tonerhaftung, hohe Hitzebeständigkeit für reibungslosen Druckerdurchlauf. Inhalt: 100 Blatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, zweckform fotopapier a4 250g/m², fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a4, papier, fotopapier, din a4 papier, bilder ausdrucken, foto druck, fotopapier a4, fotopapier für laserdrucker, papiere, fotopapier laserdrucker, din a 4 papier, a4 papier, papier a4, laserdrucker papier, papier laserdrucker, laserpapier, laser papier, farblaser fotopapier, fotopapier farblaser, papier laser, colour laser papier, farblaser papier, avery, avery zweckform, zweckform, 2498 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,93* | € 22,97* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,96* | € 27,15* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,43* | € 34,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1643* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|