Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farblaserpapier Premium A4 beidseitig beschichtet hochglänzend 250 g/qm 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farblaserpapier Premium A4 beidseitig beschichtet hochglänzend 250 g/qm 100 Blatt
Farblaserpapier Premium A4 beidseitig beschichtet hochglänzend 250 g/qm 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER2498
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2498
EAN/GTIN:
     4004182024621
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Erzielen Sie optimale Druckergebnisse auf Ihrem Farblaserdrucker
  • Farblaser Papier von Avery Zweckform wurde gezielt auf die hohen technischen Anforderungen ausgelegt
  • Das Laser Papier überzeugt durch Hitzebeständigkeit und der besonderen Oberflächenbeschaffenheit
  • Damit schont das Farblaser Papier sensible Gerätekomponenten und garantiert beste Druckqualität
  • Das Laser Papier bietet eine extra kräftige Papierqualität von 250 g/qm und ist beidseitig hochglänzend beschichtet
  • Das Farblaser Papier von Avery Zweckform eignet sich besonders für hochwertige Dokumente mit hohem Fotoanteil wie z.B. Verkaufsunterlagen.
Weitere Informationen:
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,88*
€ 23,06*
€ 7,95*
ab € 18,84*
€ 27,08*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 34,10*
14 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 28,87*
€ 39,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,06*
€ 27,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,41*
€ 26,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1588* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.