Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011485 A3 80g 500 Bl./Pack.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
ESG Score
Lager 1375
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-110274101
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011485
EAN/GTIN:
4011211074793
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Dynamic: Das leuchtendweiße und leistungsstarke Papier für hervorragende Druckqualität. Mit ColorLok®-Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Ideal für Korrespondenz, Bewerbungen, Präsentationen, Dokumente mit Farbgraphiken, Schulungsmaterialien.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Dynamic
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
161
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Dynamic
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a3 161 cie 80g
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier a3
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 12,00*
Lager 467
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 9,06*
€ 12,36*
Lager 94QG7
2 Tage
337
1
€ 2,90*
ab € 8,33*
€ 12,60*
Lager 1682
1 Tag
51
1
€ 5,95*
ab € 8,73*
€ 13,14*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,11*
€ 14,08*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,08*
€ 16,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,50*
€ 16,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,32*
€ 14,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01822* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa-tecno tecno Superior Druckerpapier A4 (210x297 mm) 250 Blätter Weiß
Inapa
2100011530
ab € 3,35*
Ähnlich
inapa Drucker-/ Multifunktionspapier tecno Dynamic: A4, 80 g/m², ungeriest, weiß, 2.500 Blatt
Inapa
2100011496
ab € 19,95*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011482 A4 80g 2.500 Bl./Pack.
Inapa
2100011482
ab € 19,61*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Dynamic 2100011483 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011483
ab € 4,16*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Superior 2100011535 A4 80g 2.500Bl.
Inapa
2100011535
ab € 20,61*
Ähnlich
Kopierpapier tecno superior, DIN A3, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt
Inapa
2100011537
ab € 8,31*
Ähnlich
Soennecken Kopierpapier Standard 5533 DIN A3 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5533
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen