Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa tecno Kopierpapier Star 2100011528 A3 500 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/028/y000028v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-110274701
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011528
EAN/GTIN:
     4011211075509
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Star : Das weiße Allround-Papier für den täglichen Gebrauch. Mit ColorLok® Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Ideal für Memos, Entwürfe, Faxkopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Star
Papierformat:
DIN A3
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
150
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Star
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,17*
€ 12,66*
1
€ 6,95*
ab € 8,21*
€ 12,76*
10 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 8,62*
€ 13,09*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,01634* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
809B80B
ab € 6,26*
Ähnlich
Inapa
2100011527
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.