Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
inapa tecno Kopierpapier Star 2100011527 A4 500 Bl./Pack.
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1375-110273701
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011527
EAN/GTIN:
4011211075530
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
tecno® Star : Das weiße Allround-Papier für den täglichen Gebrauch. Mit ColorLok® Technologie für lebendige Farben, kräftigere Schwarztöne und schnellere Trocknung. Ideal für Memos, Entwürfe, Faxkopien, E-Mail-Anhänge, Besprechungsnotizen, Handouts und Datenblätter
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Star
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleicht
Weißgrad (CIE):
150
beidseitig bedruckbar:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Faxgeräte
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
500 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kopierpapier Star
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Multifunktions-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Inkjetpapier
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
kopierpapier a4 weiß inapa
,
ink-jet druckerpapier
,
ink-jet-druckerpapier 500 blatt
,
Allroundpapiere
,
Büropapiere
,
Druckerpapiere
,
Kopier
,
Kopierpapiere
,
Multifunktionspapiere
,
Papier
,
Papiere
,
Universalpapiere
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
1622
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 4,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,16*
€ 4,27*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 4,49*
Lager 690
2 Tage
2066
1
€ 5,49*
ab € 4,81*
€ 4,81*
Lager 8567
10 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00832* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 1375
Versand:
Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1375
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP Carta da casa e da ufficio Home & Office Paper 80 gsm - 500 fogli/A4/210 x 297 mm Druckerpapier A4 (210x297 mm) Matt 500 Blätter Weiß
HP
HPCHP150
ab € 3,39*
Ähnlich
Xerox Papier Business 80 A4 Druckerpapier
Xerox
003R91820
ab € 3,75*
Ähnlich
Soennecken Office Copy
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
Double A Kopierpapier 708140800610020 A4 80g ws 500 Bl.
Double A (1991)
708140800610020
ab € 4,70*
Ähnlich
HP Kopierpapier Copy Paper CHP910 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
HP
CHP910
€ 4,28*
Ähnlich
HP Kopierpapier Office CHP110 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
HP
CHP110
€ 4,88*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Speed 2100011521 A4 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011521
€ 3,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Star 2100011528 A3 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011528
ab € 8,17*
Ähnlich
Kopierpapier 5300 DIN A4 80g weiß 500 Bl./Pack.
Soennecken
5300
ab € 3,87*
Ähnlich
Kopierpapier BIO TOP 3 extra, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Weißgrad
Papyrus
32280211
ab € 5,51*
Ähnlich
Kopierpapier REY OFFICE, Papierformat A4, Papiergewicht (g/qm) 80g/m², Weißgrad
Inapa
2100011158
ab € 4,12*
Ähnlich
Tecno Universal 80g 210x297 R, Papier 500Blatt
Inapa
2100011548
ab € 3,91*
Ähnlich
Xerox Kopierpapier Performer 003R90649 DIN A4 80g 500 Bl./Pack.
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen