Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staufen Collegeblock Style 608592020 A5 70g Eurol. kar. 160Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/809/y000809h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/809/y000809h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-111112002
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608592020
EAN/GTIN:
     9002244865033
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Das moderne STYLE Sortiment von Staufen Ursus® bietet für jeden Anspruch das passende Produkt, ob in der Schule oder im Büro. Trendiges Design, extraweißes Qualitätspapier und eine überragende Verarbeitungsqualität überzeugen bei einem top Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Style
Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Lineatur:
kariert
Grammatur:
70
Ausführung des Papiertyps:
100 % recycelt
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Perforation:
Mikroperforation
Bindung:
Spiralbindung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
100 % Recyclingpapier
Farbe der Vorderseite:
rot
Farbe des Papiers:
premiumweiß
Anzahl der Blätter:
160 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Collegeblock Style
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock kariert a5, rechenblock, rechenblock a5, Block, Blöcke, Briefblock, Briefblöcke, College, Kollegblock, Kollegblöcke, Konferenzblock, Konferenzblöcke, Notizblock, Notizblöcke, Notizhefte, Ringblock, Ringblöcke, Seminarblock, Seminarblöcke, Spiralbuch, Spiralbücher, Spiralnotizblock, Spiralnotizblöcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 3,47*
7 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 2,11*
€ 3,62*
1 Tag
208
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,74*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,21*
€ 3,89*
1
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2365
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.